Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat SN052981 - 372399

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  150W/ 4200K G12foglalat SN052981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 16200 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052981

Gyártói cikkszám

372399

Gyártói típuskód

HCI-T 150W/942 NDL PB

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

16200 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Lámpafeszültség:

96-96 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényszín:

942

Átmérő:

20 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

105 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

színtelen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

162 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 53W/230V E27foglalat