Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12 foglalat SN003549 - 681898

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   35W/ 4200K G12 foglalat SN003549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 3400 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3750 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003549

Gyártói cikkszám

681898

Gyártói típuskód

HCI-T 35W/942 NDL PB UVS

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

3400 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3750 K

Fényhasznosítás:

97 lm/W

Lámpafeszültség:

86-86 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényszín:

938

Átmérő:

20 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

100 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

színtelen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12 foglalat