Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G8,5foglalat GT45630 - 517784

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   35W/ 4200K G8,5foglalat GT45630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 3400 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45630

Gyártói cikkszám

517784

Gyártói típuskód

HCI-TC 35W/942 NDL

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

3400 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Lámpafeszültség:

85-0 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

15 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

81 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Energia hatékonysági osztály: A+