Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G8,5foglalat SN004453 - 682031

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 3500 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3580 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004453

Gyártói cikkszám

682031

Gyártói típuskód

HCI-TC 35 W/942 NDL PB

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

3500 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3580 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Lámpafeszültség:

85-85 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényszín:

936

Átmérő:

15 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

81 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

színtelen

Lámpa megnevezés:

T15

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G8,5foglalat