Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat GT22723 - 974341

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G12foglalat GT22723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5300 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3075 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22723

Gyártói cikkszám

974341

Gyártói típuskód

HQI-T 70/WDL UVS

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5300 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3075 K

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Lámpafeszültség:

95-95 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényszín:

731

Átmérő:

25 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

84 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

9000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

színtelen

Lámpa megnevezés:

T25

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

83 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat