OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő 1-10V rendszerhez SN011227 - 554471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 42 mm
Szélesség - 58 mm
Magasság - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011227
Gyártói cikkszám
554471
Gyártói típuskód
DIM MULTI/230 VS20
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
42 mm
Szélesség:
58 mm
Magasság:
71 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő 1-10V rendszerhez