Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 13W/ 4000K 16x517mm G5 GT09377 - 241647

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   13W/ 4000K 16x517mm G5 GT09377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 517 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09377

Gyártói cikkszám

241647

Gyártói típuskód

L 13W/840

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

517 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

950 lm

Fényszín:

840

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

73 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 13W/ 4000K 16x517mm G5