Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső 13W/ 4000K 16x517mm G5 GT26336 - 008974

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   13W/ 4000K 16x517mm G5 GT26336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 517 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26336

Gyártói cikkszám

008974

Gyártói típuskód

L 13W/640

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

517 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

830 lm

Fényszín:

640

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 575W/ 6000K SFc10foglalat