Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13 GT12036 - 207155

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13 GT12036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Lámpaforma - cső

  • Fényáram - 740 lm

  • Fényszín - 765

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300207155

Sonepar cikkszám

GT12036

Gyártói cikkszám

207155

Gyártói típuskód

L 15W/10-765

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

740 lm

Fényszín:

765

Csőátmérő:

26 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13