Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13 GT58774 - 446189

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   15W/ 6500K 26x438mm G13 GT58774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 438 mm

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58774

Gyártói cikkszám

446189

Gyártói típuskód

L 15W/865

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

438 mm

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

900 lm

Fényszín:

865

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 15W/ 6500K 26x438mm G13