Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13 G68769 - 011264

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   18W/ 3000K 26x590mm G13 G68769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68769

Gyártói cikkszám

011264

Gyártói típuskód

L 18W/930

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

590 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1100 lm

Fényszín:

930

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

61 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13