Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13 GT28844 - 209085

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   18W/ 3000K 26x590mm G13 GT28844

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28844

Gyártói cikkszám

209085

Gyártói típuskód

XT 18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

590 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1350 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

55000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13