OSRAM - Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13 GT21270 - 517797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1350 lm
Foglalat - G13
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4000 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21270
Gyártói cikkszám
517797
Gyártói típuskód
L 18W/840
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1350 lm
Foglalat:
G13
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Fényszín:
840
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csőátmérő:
26 mm
Hosszúság:
590 mm
Körátmérő:
26 mm
Belső reflektor:
Nem
Szín:
fehér
Alkalmazás:
általános
Repeszvédelem:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Indítómentes üzemmód:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Duplafalas:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Lámpa megnevezés:
egyéb