Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycso 18W/ 4000K 26x590mm G13 SX078529 - 001647

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycso 18W/ 4000K 26x590mm G13 SX078529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300001647

Sonepar cikkszám

SX078529

Gyártói cikkszám

001647

Gyártói típuskód

L 18W/640

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

590 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1200 lm

Fényszín:

640

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycso 18W/ 4000K 26x590mm G13