Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 18W/ 6500K 26x600mm G13 GT22566 - 517773

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   18W/ 6500K 26x600mm G13 GT22566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22566

Gyártói cikkszám

517773

Gyártói típuskód

L 18W/865

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

590 mm

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1300 lm

Fényszín:

865

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 6500K 26x600mm G13