Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 30W/ 6000K 26x895mm G13 PA02126 - 211978

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső 30W/ 6000K 26x895mm G13 PA02126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 895 mm

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300211978

Sonepar cikkszám

PA02126

Gyártói cikkszám

211978

Gyártói típuskód

L 30W/10-765

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

895 mm

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1900 lm

Fényszín:

765

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Gyorsindítás:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Gyújtócsík:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 1x36W opál búrás menny lapos IP20