Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT21273 - 517896

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT21273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21273

Gyártói cikkszám

517896

Gyártói típuskód

L 36W/830

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3350 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13