Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 GT21272 - 517872

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 4000K 26x1200mm G13 GT21272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21272

Gyártói cikkszám

517872

Gyártói típuskód

L 36W/840

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3350 lm

Fényszín:

840

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2500K 6csöves 10000h