Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 5400K 26x1200mm G13 GT94447 - 423047

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 5400K 26x1200mm G13 GT94447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 5300 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94447

Gyártói cikkszám

423047

Gyártói típuskód

L 36W/950

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

5300 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

2150 lm

Fényszín:

950

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

64 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér