Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 36W/ 8000K 26x1200mm G13 SN101823 - 002976

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   36W/ 8000K 26x1200mm G13 SN101823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 8000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101823

Gyártói cikkszám

002976

Gyártói típuskód

L 36W/880 SKYWHITE

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

8000 K

Fénycső 36W/ 8000K 26x1200mm G13