Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső 4W/ 4000K 16x136mm G5 GT28940 - 008875

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső    4W/ 4000K 16x136mm G5 GT28940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 4 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 136 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28940

Gyártói cikkszám

008875

Gyártói típuskód

L 4W/640

Fényforrás teljesítménye:

4 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

136 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

140 lm

Fényszín:

640

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

35 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat