Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT21274 - 517957

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső   58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT21274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Fényáram - 5200 lm

  • Foglalat - G13

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21274

Gyártói cikkszám

517957

Gyártói típuskód

L 58W/840

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Fényáram:

5200 lm

Foglalat:

G13

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Fényszín:

840

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csőátmérő:

26 mm

Hosszúság:

1500 mm

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

68 kWh

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13