Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső 8W/ 2700K 16x288mm G5 SX078213 - 008943

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső    8W/ 2700K 16x288mm G5 SX078213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 288 mm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078213

Gyártói cikkszám

008943

Gyártói típuskód

L 8W/827

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

288 mm

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

430 lm

Fényszín:

827

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

53 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Lángállóság: UL94-V0