Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Élelmiszer 54W/76 16x1149mm G5 GT70588 - 581693

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső Élelmiszer 54W/76 16x1149mm G5 GT70588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1149 mm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70588

Gyártói cikkszám

581693

Gyártói típuskód

L 54W/76

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1149 mm

Színhőmérséklet:

2000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3400 lm

Fényszín:

76

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Élelmiszer 54W/76 16x1149mm G5