Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső FLUORA 30W/77 26x895mm G13 növényekhez SX078202 - 003238

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső FLUORA 30W/77 26x895mm G13 növényekhez SX078202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 895 mm

  • Lámpaforma - cső

  • Fényáram - 1000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078202

Gyártói cikkszám

003238

Gyártói típuskód

L 30W/77

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

895 mm

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1000 lm

Fényszín:

77

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

33 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső FLUORA 30W/77 26x895mm növényekhez