Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső FLUORA 58W/77 26x1500mm G13 növényekhez SX078211 - 325811

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső FLUORA 58W/77 26x1500mm G13 növényekhez SX078211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078211

Gyártói cikkszám

325811

Gyártói típuskód

L 58W/77

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1500 mm

Színhőmérséklet:

0 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

2250 lm

Fényszín:

77

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

38 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

70 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső FLUORA 58W/77 26x1500mm növényekhez