Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső Germicid 6W 16x228mm G5 GT38768 - 378330

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 228 mm

  • Lámpaforma - cső

  • Csőátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38768

Gyártói cikkszám

378330

Gyártói típuskód

HNS 6W G5 OFR

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

228 mm

Lámpaforma:

cső

Csőátmérő:

16 mm

Alkalmazás:

egyéb

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13