Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 21W 16x849mm KÉK G5 GT23418 - 170804

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  21W 16x849mm KÉK G5 GT23418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 849 mm

  • Színhőmérséklet - 6700 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23418

Gyártói cikkszám

170804

Gyártói típuskód

FH 21W/67

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

849 mm

Színhőmérséklet:

6700 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

500 lm

Fényszín:

67

Szín:

kék

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

24 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 21W 16x849mm KÉK G5