Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 80W 16x1449mm PIROS G5 SN000750 - 161963

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  80W 16x1449mm PIROS G5 SN000750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1449 mm

  • Lámpaforma - cső

  • Fényáram - 4525 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000750

Gyártói cikkszám

161963

Gyártói típuskód

COLOURED T5 HO 80W/60

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1449 mm

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4525 lm

Fényszín:

60

Szín:

piros

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

57 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 6500K 26x1500mm G13