Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 13W/ 3000K 16x531mm G5 SN103717 - 959898

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  13W/ 3000K 16x531mm G5 SN103717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 920 lm

  • Foglalat - G5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103717

Gyártói cikkszám

959898

Gyártói típuskód

L13 W/830

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

920 lm

Foglalat:

G5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Fényszín:

830

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

531 mm

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpa megnevezés:

T5

Fénycső T5 13W/ 3000K 16x531mm G5