Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 24W/ 3000K 16x549mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76373 - 453491

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  24W/ 3000K 16x549mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 549 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76373

Gyártói cikkszám

453491

Gyártói típuskód

FQ 24W/830 VS40

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

549 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1750 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 13,5W/ 230V 3000K L36 WT