Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 24W/ 6500K 16x549mm G5 GT27759 - 591629

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  24W/ 6500K 16x549mm G5 GT27759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - G5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27759

Gyártói cikkszám

591629

Gyártói típuskód

FQ 24W/865

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

G5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

66 lm/W

Fényszín:

865

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

549 mm

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+