Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 39W/ 2700K 16x849mm G5 GT27760 - 646138

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  39W/ 2700K 16x849mm G5 GT27760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Fényáram - 3100 lm

  • Foglalat - G5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27760

Gyártói cikkszám

646138

Gyártói típuskód

FQ 39W/827

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Fényáram:

3100 lm

Foglalat:

G5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Fényszín:

827

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

849 mm

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

42 kWh

Közepes névleges élettartam:

16000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 39W/ 2700K 16x849mm G5