Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 49W/ 3000K 16x1449mm G5 SN004489 - 657158

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  49W/ 3000K 16x1449mm G5 SN004489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 49 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1449 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004489

Gyártói cikkszám

657158

Gyártói típuskód

HO 49W/830 HO VS40

Fényforrás teljesítménye:

49 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1449 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4310 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 2x18W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh