Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső T5 49W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76378 - 657134

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  49W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 49 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1449 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76378

Gyártói cikkszám

657134

Gyártói típuskód

FQ 49W/840 VS40

Fényforrás teljesítménye:

49 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1449 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4310 lm

Fényszín:

840

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 49W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer.