Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 54W/ 3000K 16x1149mm G5 GT76379 - 453415

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  54W/ 3000K 16x1149mm G5 GT76379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1149 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76379

Gyártói cikkszám

453415

Gyártói típuskód

HO 54W/830

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1149 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4450 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x26-42W, 2x26W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh