Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5 GT23299 - 591827

MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  80W/ 3000K 16x1449mm G5 GT23299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1449 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23299

Gyártói cikkszám

591827

Gyártói típuskód

FQ 80W/830

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1449 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

6150 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5