Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Floraset növényvilágítási lámpatest 80W IP20 76110 - 273907

MásolásMásolás
OSRAM - Floraset növényvilágítási lámpatest 80W IP20 76110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

76110

Gyártói cikkszám

273907

Gyártói típuskód

76110

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E27

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

higanylámpa nagynyomású

Külső átmérő:

152 mm

Ütésállóság:

IK03

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Hosszúság:

262 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Floraset növényvilágítási lámpatest 80W