Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Függesztett LED-es lpt 46W 230V 3000K L44 GR IP20 GT74212 - 757043

MásolásMásolás
OSRAM - Függesztett LED-es lpt 46W 230V 3000K L44 GR IP20 GT74212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 2500 lm

  • Ház színe - szürke

  • Hosszúság - 115 mm

  • Átmérő - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321757043

Sonepar cikkszám

GT74212

Gyártói cikkszám

757043

Gyártói típuskód

LDV PENDANT XXL 930 L44 GR

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

2500 lm

Ház színe:

szürke

Hosszúság:

115 mm

Átmérő:

115 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Ingahossz:

2500-2500 mm

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

115 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

273 mm

Fényszín:

fehér

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Függesztett LED-es lpt 46W 230V 3000K L44 GR