Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 100W 12V 8fokos G53foglalat G69496 - 358604

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös 100W  12V  8fokos G53foglalat G69496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Sugárzási szög - 6 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69496

Gyártói cikkszám

358604

Gyártói típuskód

41850 SP

Foglalat:

G53

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Sugárzási szög:

6 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

fehér

Fényerősség:

48000 cd

Reflektor fajtája:

alumínium

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Infravörös technika:

Nem

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

67 mm

Lámpa megnevezés:

AR111

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

108 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x590mm 10W/840 230V