Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 24V 8fokos GY4foglalat 41930SP - 003979

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  20W  24V  8fokos GY4foglalat 41930SP

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - GY4

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41930SP

Gyártói cikkszám

003979

Gyártói típuskód

41930 SP

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

GY4

Sugárzási szög:

8 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Infravörös technika:

Nem

Előtétüveg:

Nem

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

38 mm

Tengelyirányú spirál:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Kisnyomású technika:

Igen

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

3100 cd

Szín:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Halogén alu tükrös 20W 24V 8fokos GY4foglalat