Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 30W 240V 30fokos GU10foglalat SN080018 - 934369

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  30W 240V 30fokos GU10foglalat SN080018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080018

Gyártói cikkszám

934369

Gyártói típuskód

64819 PRO FL 30W 240V GU10

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

240-240 V

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

570 cd

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 30W 240V 30fokos GU10foglalat