Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 35W 12V 4fokos G53foglalat GT58476 - 335728

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  35W  12V  4fokos G53foglalat GT58476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Sugárzási szög - 4 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58476

Gyártói cikkszám

335728

Gyártói típuskód

41832 SSP

Foglalat:

G53

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Sugárzási szög:

4 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

fehér

Fényerősség:

30000 cd

Reflektor fajtája:

alumínium

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Infravörös technika:

Nem

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

67 mm

Lámpa megnevezés:

AR111

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 12V 4fokos G53foglalat