Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 35W 230V 35fokos GU10foglalat GT06618 - 727165

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  35W 230V 35fokos GU10foglalat GT06618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 35 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06618

Gyártói cikkszám

727165

Gyártói típuskód

64820 FL

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

35 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

51 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

570 cd

Teljes hossz:

55 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

35 kWh

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz komplett dugaljjal rozsdamentes