OSRAM - Halogén alu tükrös 40W 230V 30fokos GU10foglalat GT37365 - 208767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 30 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37365
Gyártói cikkszám
208767
Gyártói típuskód
64823 ECO FL
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
30 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Átmérő:
51 mm
Lámpaforma:
PAR reflektor
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV-védelem:
Igen
Fényerősség:
900 cd
Teljes hossz:
55 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
42 kWh