Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 75W 12V 24fokos G53foglalat G60022 - 011783

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  75W  12V 24fokos G53foglalat G60022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60022

Gyártói cikkszám

011783

Gyártói típuskód

41840 FL

Foglalat:

G53

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Sugárzási szög:

24 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

12-12 V

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

fehér

Fényerősség:

5300 cd

Reflektor fajtája:

alumínium

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Infravörös technika:

Nem

UV-védelem:

Igen

Teljes hossz:

67 mm

Lámpa megnevezés:

AR111

Xenon:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16