OSRAM - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat 64740 - 004174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Fényáram - 22000 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64740
Gyártói cikkszám
004174
Gyártói típuskód
64740
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Fényáram:
22000 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
191.1 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
12 mm
UV-védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1000 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,5A 5,2V Px13,5sfoglalat