Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén ceruza 1500W 230V 256.1mm R7sfoglalat 64760 - 004181

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza 1500W 230V 256.1mm R7sfoglalat 64760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 1500 W

  • Fényáram - 33000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64760

Gyártói cikkszám

004181

Gyártói típuskód

64760

Fényforrás teljesítménye:

1500 W

Fényáram:

33000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

256.1 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

12 mm

UV-védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1500 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 10W/24V BA15sfoglalat hátsó helyzetjelző