Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 150W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64696 - 274744

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza  150W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 2400 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300274744

Sonepar cikkszám

64696

Gyártói cikkszám

274744

Gyártói típuskód

64696

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

2400 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

119.6 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

12 mm

UV-védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén ceruza 150W 230V 119,6mm R7sfoglalat