OSRAM - Halogén gömb izzó 30W/230V E14foglalat világos 2000h SN021714 - 402324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Fényáram - 405 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021714
Gyártói cikkszám
402324
Gyártói típuskód
64542 P ECO 30W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Fényáram:
405 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
77 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
45 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
30 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 30W/230V E14foglalat világos 2000h